DGTL 20BC-4T25 Kompaktno vpenjalno držalo z dovajanjem hladilnega sredstva skozi rezalni vložek za JETCUT rezalne vložke za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2301933
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301933
EAN/GTIN 7291075214161
Številka proizvajalca 2301933
L-število L23920 415

Opis

Opis:

držalo za odrezovanje, globina rezanja max (CDX) 25 mm, širina rezanja max (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Dolžina glave (levo) 42 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse