DGFH 26C-3 Nosilec rezila z in brez izvrtin za hladilno sredstvo, za rezalne vložke DO-GRIP in HELI-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2301928
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301928
    EAN/GTIN 7291075043099
    Številka proizvajalca 2301928
    L-število L23920 404

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 3,18 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

    Lastnosti:

    • Širina telesa_2 (WB_2) 2,4 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
    • Širina reza min. (CWN) 3 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
    • Število žepov (NOP) 2
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 39 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico