TGFS 5-28-4 Nosilec rezila z rezalnim vložkom TAH za stroje z več vreteni. Za nadomeščanje listov HSS in lotanih orodij

Št. art.: 2301922
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301922
EAN/GTIN 7291075223583
Številka proizvajalca 2301922
L-število L23920 405

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje, največja širina rezanja (CWX) 4,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3,7 mm, skupna višina (OAH) 30,4 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,7 mm
  • Dolžina glave (levo) 18 mm
  • Skupna višina (OAH) 30,4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 100 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico