TGFS 5-17-2 Nosilec rezila z rezalnim vložkom TAH za stroje z več vreteni. Za nadomeščanje listov HSS in lotanih orodij

Št. art.: 2301915
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301915
EAN/GTIN 7291075223514
Številka proizvajalca 2301915
L-število L23920 1942

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, največja širina reza (CWX) 2,4 mm, najmanjša širina reza (CWN) 1,8 mm, skupna višina (OAH) 18,9 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,65 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 18 mm
  • Skupna višina (OAH) 18,9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 35 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico