TGFHL 32T33-3 Ojačani enostranski in dvostranski nosilci rezil za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2301880
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301880
EAN/GTIN 7291075220575
Številka proizvajalca 2301880
L-število L23920 288

Opis

Opis:

Nosilec orodja za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 3,5 mm, širina rezanja min (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 110,5 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Število žepov (NOP) 1
  • Skupna dolžina (OAL) 110,5 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 66 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico