SGSA 125-3-32K-16Z-FP Rezkarji za utore za GSAN obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2301806
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301806
EAN/GTIN 7291075205183
Številka proizvajalca 2301806
L-število L24130 72

Opis

Opis:

Rezkarji z zarezo in diskom, globina rezanja, max. (CDX) 25 mm, premer rezanja (DC) 125 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 16, širina rezanja max. (CWX) 3,53 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,7 mm, debelina pesta (THUB) 2,4 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 16

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Širina reza maks (CWX) 3,53 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,7 mm
  • Debelina pesta (THUB) 2,4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSAN 3
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 16
  • Potopni kot max (RPMX) 635 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico