GM D200-3DG-40K Rezkarji za utore za rezalne vložke s samodejnim vpenjanjem

Št. art.: 2301728
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301728
    EAN/GTIN 7291075196658
    Številka proizvajalca 2301728
    L-število L24130 66

    Opis

    Opis:

    Rezalniki za reže in diske, globina rezanja, max. (CDX) 59 mm, premer rezanja (DC) 200 mm, število rezalnih teles (CICT) 14, širina rezanja max. (CWX) 3,35 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,7 mm, debelina pesta (THUB) 2,4 mm, efektivno število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 14

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 59 mm
    • Premer reza (DC) 200 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 14
    • Širina reza maks (CWX) 3,35 mm
    • Širina reza min. (CWN) 2,7 mm
    • Debelina pesta (THUB) 2,4 mm
    • Opis tabele rezalna plotting (MIID) GIP 3.00E-0,40
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 14
    • Potopni kot max (RPMX) 400 vrt/min

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico