GM D160-3DG-32K Rezkarji za utore za rezalne vložke s samodejnim vpenjanjem

Št. art.: 2301727
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301727
EAN/GTIN 7291075196641
Številka proizvajalca 2301727
L-število L24130 67

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 39 mm, premer rezalnega roba (DC) 160 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 10, širina rezanja max. (CWX) 3,35 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,7 mm, debelina pesta (THUB) 2,4 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 10

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 39 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Širina reza maks (CWX) 3,35 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,7 mm
  • Debelina pesta (THUB) 2,4 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) GIP 3.00E-0,40
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 10
  • Potopni kot max (RPMX) 500 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico