GM D100-4DG-22K Rezkarji za utore za rezalne vložke s samodejnim vpenjanjem

Št. art.: 2301723
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301723
EAN/GTIN 7291075196627
Številka proizvajalca 2301723
L-število L24130 80

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja, max. (CDX) 29 mm, premer rezila (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, širina rezila max. (CWX) 4,35 mm, širina rezila min. (CWN) 3,36 mm, debelina pesta (THUB) 3,2 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 29 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Širina reza maks (CWX) 4,35 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,36 mm
  • Debelina pesta (THUB) 3,2 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) GIP 4,00-0,80
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
  • Potopni kot max (RPMX) 800 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico