GM D125-3DG-32K Rezkarji za utore za rezalne vložke s samodejnim vpenjanjem

Št. art.: 2301681
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301681
EAN/GTIN 7291075196603
Številka proizvajalca 2301681
L-število L24130 79

Opis

Opis:

Rezkarji za utore in diske, globina rezanja, max. (CDX) 34 mm, premer rezalnega roba (DC) 125 mm, število ploščic (CICT) 8, širina rezanja max. (CWX) 3,35 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,7 mm, debelina pesta (THUB) 2,4 mm, število ploščic po obodu (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 34 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 3,35 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,7 mm
  • Debelina pesta (THUB) 2,4 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) GIP 3,00
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8
  • Potopni kot max (RPMX) 640 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico