PCHL 12.7-24 Držalo za orodje za vrezovanje, žlebljenje in odrezovanje za ploščice s 5 rezalnimi robovi

Št. art.: 2301626
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301626
EAN/GTIN 7291075172058
Številka proizvajalca 2301626
L-število L23920 3057

Opis

Opis:

  • Orodje za odrezovanje
  • Globina rezanja, max (CDX): 0,256″
  • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,02″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.256″
  • Smer rezanja (HAND): Left Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.02″
  • Dolžina glave (LH): 0.8″
  • Celotna dolžina (OAL): 5″
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico