DGFHL 32B-2D50R Ojačani nosilci rezil z vijačnim vpenjanjem

Št. art.: 2301587
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301587
EAN/GTIN 7291075144239
Številka proizvajalca 2301587
L-število L23920 233

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, globina rezanja max. (CDX) 18 mm, širina rezanja max. (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 1,9 mm, skupna višina (OAH) 31,5 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
  • Skupna višina (OAH) 31,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse