DGFHL 26B-3D50R Ojačani nosilci rezil z vijačnim vpenjanjem

Št. art.: 2301574
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301574
    EAN/GTIN 7291075144192
    Številka proizvajalca 2301574
    L-število L23920 2856

    Opis

    Opis:

    Orodje za odrezovanje, globina rezanja max. (CDX) 18 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min. (CWN) 3 mm, skupna višina (OAH) 31,5 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
    • Širina telesa_2 (WB_2) 8 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
    • Širina reza min. (CWN) 3 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
    • Skupna višina (OAH) 31,5 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 50 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico