DGFHL 32B-2D50 Ojačani nosilci rezil z vijačnim vpenjanjem

Št. art.: 2301569
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2301569
EAN/GTIN 7291075144178
Številka proizvajalca 2301569
L-število L23920 2816

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, globina rezanja max. (CDX) 18 mm, širina rezanja max. (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 1,9 mm, skupna višina (OAH) 31,5 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
  • Skupna višina (OAH) 31,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico