DGTL 12.7B-1.4D24SH Kompaktno vpenjalno držalo za odrezovanje in brušenje na stružnicah CNC in večvretenskih stružnicah.

Št. art.: 2301530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2301530
EAN/GTIN 7291075113679
Številka proizvajalca 2301530
L-število L23920 3351

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,055″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,055″
  • Celotna višina (OAH): 0,65″
  • Celotna dolžina (OAL): 4,7″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0.039″
  • Smer rezanja (HAND): Left Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.055″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.055″
  • Dolžina glave (LH): 3/4″
  • Celotna višina (OAH): 0.65″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.7″
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″
  • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico