DGTL 9.5B-1.4D20SH Kompaktna držala za orodje za odrezovanje in urezovanje na stružnicah CNC in večvretenskih stružnicah.

Št. art.: 2301526
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301526
    EAN/GTIN 7291075113631
    Številka proizvajalca 2301526
    L-število L23920 3310

    Opis

    Opis:

    • Držalo za orodje za odrezovanje
    • Širina rezanja max (CWX): 0,055″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,055″
    • Celotna višina (OAH): 0,52″
    • Celotna dolžina (OAL): 4,7″

    Lastnosti:

    • Širina telesa (WB): 0.039″
    • Smer rezanja (HAND): Left Hand
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.055″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.055″
    • Dolžina glave (LH): 0.71″
    • Celotna višina (OAH): 0.52″
    • Celotna dolžina (OAL): 4.7″
    • Višina stebla (H): 3/8″
    • Širina trna (B): 3/8″
    • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 0.79″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico