SGFL 12B-2D24 SH Kompaktno držalo za zarezovanje in odrezovanje s kratko glavo za CNC-stroje za struženje dolgih materialov

Št. art.: 2301512
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301512
EAN/GTIN 7291075116373
Številka proizvajalca 2301512
L-število L23920 2705

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 2,69 mm, širina rezanja min (CWN) 1,8 mm, skupna višina (OAH) 13 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 2,69 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 18 mm
  • Skupna višina (OAH) 13 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 24 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico