DGTL 10B-2D20SH Kompaktno vpenjalno držalo za zarezovanje in odrezovanje na CNC-stružnicah in strojih z več vreteni

Št. art.: 2301498
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301498
    EAN/GTIN 7291075113617
    Številka proizvajalca 2301498
    L-število L23920 2668

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 2,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,9 mm, skupna višina (OAH) 15,7 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
    • Dolžina glave (levo) 19 mm
    • Skupna višina (OAH) 15,7 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
    • Višina vpenjala (H) 10 mm
    • Širina vpenjala (B) 10 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico