DGTR 8B-1.4SH Kompaktno vpenjalno držalo za zarezovanje in odrezovanje na CNC-stružnicah in strojih z več vreteni

Št. art.: 2301436
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301436
EAN/GTIN 7291075113570
Številka proizvajalca 2301436
L-število L23920 2618

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, največja širina reza (CWX) 1,4 mm, najmanjša širina reza (CWN) 1,4 mm, skupna višina (OAH) 15,4 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 1,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,4 mm
  • Dolžina glave (levo) 18 mm
  • Skupna višina (OAH) 15,4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 8 mm
  • Širina vpenjala (B) 8 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 10 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse