DGTR 12.7B-3D30 Ojačana kompaktna držala orodij za odrezovanje in rezkanje utorov

Št. art.: 2301429
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301429
    EAN/GTIN 7291075089318
    Številka proizvajalca 2301429
    L-število L23920 3200

    Opis

    Opis:

    • Orodje za odrezovanje
    • Globina rezanja, max (CDX): 0,591″
    • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,118″
    • Skupna dolžina (OAL): 5-1/2″

    Lastnosti:

    • Širina telesa (WB): 0.094″
    • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.591″
    • Smer rezanja (HAND): Right Hand
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.118″
    • Dolžina glave (LH): 1.2″
    • Celotna dolžina (OAL): 5-1/2″
    • Višina stebla (H): 1/2″
    • Širina trna (B): 1/2″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico