DGTL 19B-2D35 Ojačana kompaktna držala za orodje za rezkanje delov in utorov.

Št. art.: 2301426
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301426
    EAN/GTIN 7291075089288
    Številka proizvajalca 2301426
    L-število L23920 3180

    Opis

    Opis:

    • Držalo za orodje za odrezovanje
    • Globina rezanja, max (CDX): 0,689″
    • Širina rezanja max (CWX): 0,1″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,075″
    • Celotna dolžina (OAL): 5-1/2″

    Lastnosti:

    • Širina telesa (WB): 0.063″
    • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.689″
    • Smer rezanja (HAND): Left Hand
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.1″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.075″
    • Dolžina glave (LH): 1.3″
    • Celotna dolžina (OAL): 5-1/2″
    • Višina stebla (H): 3/4″
    • Širina trna (B): 3/4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico