DGTL 12.7B-2D30 Ojačano kompaktno držalo za orodje za rezkanje utorov in odrezovanje

Št. art.: 2301424
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301424
EAN/GTIN 7291075089264
Številka proizvajalca 2301424
L-število L23920 3130

Opis

Aprašymas:

  • Parting Off Indexable Holders
  • Cutting Depth Maximum (CDX): 0.591″
  • Cutting Width Maximum (CWX): 0.1″
  • Cutting Width Minimum (CWN): 0.075″
  • Overall Length (OAL): 5-1/2″

Požymis:

  • Body Width (WB): 0.063″
  • Cutting Depth Maximum (CDX): 0.591″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Cutting Width Maximum (CWX): 0.1″
  • Cutting Width Minimum (CWN): 0.075″
  • Head Length (LH): 1.2″
  • Overall Length (OAL): 5-1/2″
  • Shank Height (H): 1/2″
  • Shank Width (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico