DGTL 19B-1.4D30 Ojačana kompaktna držala za vpenjanje za odrezovanje in žlebljenje.

Št. art.: 2301420
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301420
EAN/GTIN 7291075089226
Številka proizvajalca 2301420
L-število L23920 3072

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Globina rezanja, max (CDX): 0,591″
  • Širina rezanja max (CWX): 0,055″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,055″
  • Površinska dolžina (OAL): 5-1/2″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0.039″
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.591″
  • Smer rezanja (HAND): Left Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.055″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.055″
  • Dolžina glave (LH): 1.2″
  • Celotna dolžina (OAL): 5-1/2″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse