DGTL 12B-1.4D30 Ojačana kompaktna vpenjalna držala za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2301381
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301381
EAN/GTIN 7291075088946
Številka proizvajalca 2301381
L-število L23920 1964

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, globina reza, maks (CDX) 15 mm, širina reza maks (CWX) 1,4 mm, širina reza min. (CWN) 1,4 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 15 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 1,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,4 mm
  • Dolžina glave (levo) 29,6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse