DGTL 25.4-5 Kompaktno vpenjalno držalo za odrezovanje in žlebljenje.

Št. art.: 2301375
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301375
EAN/GTIN 7291075044386
Številka proizvajalca 2301375
L-število L23920 2964

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,2″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,189″
  • Površinska dolžina (OAL): 6″

Lastnosti:

  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.2″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.189″
  • Dolžina glave (LH): 1.3″
  • Celotna dolžina (OAL): 6″
  • Višina stebla (H): 1″
  • Širina trna (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico