SGSF 80-2-1.000KR Rezkarji za rezkanje utorov za ploščice s samoprijemanjem in majhnim korakom

Št. art.: 2301365
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301365
EAN/GTIN 7291075070491
Številka proizvajalca 2301365
L-število L24130 168

Opis

Opis:

  • Rezalniki za reže in diske
  • Globina rezanja, max. (CDX): 0,63″
  • Premer rezanja (DC): 3,15″
  • Število rezalnih teles (CICT): 8
  • Širina rezanja max. (CWX): 0,11″
  • Manjša širina rezanja (CWN): 0,07″
  • Premer nastavka (DHUB): 1,57″
  • Tlobina nastavka (THUB): 0,06″
  • Število perifernih rezalnih robov (ZEFP): 8

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Disk type
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.63″
  • Premer rezanja (DC): 3.15″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.11″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.07″
  • Premer pesta (DHUB): 1.57″
  • Debelina pesta (THUB): 0.06″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): GSFN 2
  • Število perifernih efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 8
  • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 1000 Rev/min

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico