SGSF 125-6-32K Rezkarji za utore za obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2301364
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301364
EAN/GTIN 7291075070484
Številka proizvajalca 2301364
L-število L24130 99

Opis

Opis:

Rezkarji z režami in koluti, globina reza, maks (CDX) 34 mm, premer rezanja (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina reza maks (CWX) 6,5 mm, širina reza min. (CWN) 5,51 mm, premer pesta (DHUB) 55 mm, debelina pesta (THUB) 5,2 mm, ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 34 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 6,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5,51 mm
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Debelina pesta (THUB) 5,2 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 6C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8
  • Potopni kot max (RPMX) 640 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico