DGTR 2020-5 Kompaktna držala za zunanje struženje za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2301327
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301327
    EAN/GTIN 7291075044317
    Številka proizvajalca 2301327
    L-število L23920 1403

    Opis

    Opis:

    Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 5 mm, širina reza min. (CWN) 4,8 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

    Lastnosti:

    • Širina reza maks (CWX) 5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 4,8 mm
    • Dolžina glave (levo) 33 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico