DGFH 45-6 Nosilec rezila z in brez izvrtin za hladilno sredstvo, za rezalne vložke DO-GRIP in HELI-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2301325
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301325
EAN/GTIN 7291075043051
Številka proizvajalca 2301325
L-število L23920 1752

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 6,4 mm, širina reza min. (CWN) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 225 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa_2 (WB_2) 5,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 225 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 225 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 160 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse