DGTL 1212-3 Kompaktna držala za zunanje struženje za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2301255
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301255
EAN/GTIN 7291075044003
Številka proizvajalca 2301255
L-število L23920 1615

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 3,18 mm, širina reza min. (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Dolžina glave (levo) 29 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.