SGAFR 14-1.2-D18 SELF-GRIP, kompaktno vpenjalno držalo za avtomate za struženje.

Št. art.: 2301236
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301236
EAN/GTIN 7291075067583
Številka proizvajalca 2301236
L-število L23920 1190

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 1,2 mm, širina reza min. (CWN) 1,2 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 0,9 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 1,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 12 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 14 mm
  • Širina vpenjala (B) 14 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 18 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico