SGTFR 2020-4D 45 SELF-GRIP, ojačano orodje za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2301226
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301226
    EAN/GTIN 7291075071450
    Številka proizvajalca 2301226
    L-število L23920 1145

    Opis

    Opis:

    Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 4,52 mm, širina reza min. (CWN) 3,54 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 3,3 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza maks (CWX) 4,52 mm
    • Širina reza min. (CWN) 3,54 mm
    • Dolžina glave (levo) 23 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 45 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico