SGTFL 2020-3D 45 SELF-GRIP, ojačano orodje za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2301225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301225
EAN/GTIN 7291075071443
Številka proizvajalca 2301225
L-število L23920 1146

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 3,53 mm, širina reza min. (CWN) 2,7 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,53 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,7 mm
  • Dolžina glave (levo) 23 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 45 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico