SGFH 26K-3 SELF-GRIP, nosilec rezila za odrezovanje & zarezovanje za enostranske rezalne vložke s fiksnim prislonom.

Št. art.: 2301188
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301188
EAN/GTIN 7291075069358
Številka proizvajalca 2301188
L-število L23920 286

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, širina rezanja max (CWX) 3,53 mm, širina rezanja min (CWN) 2,7 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 3,53 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,7 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 52 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico