SGB 19-1.6 Enostranski nosilec rezil za rezalen vložke SELF-GRIP za odrezovanje & zarezovanje.

Št. art.: 2301165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301165
EAN/GTIN 7291075067606
Številka proizvajalca 2301165
L-število L23920 2648

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 1,6 mm, širina reza min. (CWN) 1,6 mm, skupna dolžina (OAL) 32 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 1,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 32 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 36 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico