SGSF 250-6-40K Rezkarji za utore za obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2301020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301020
EAN/GTIN 7291075070224
Številka proizvajalca 2301020
L-število L24130 52

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, največja globina rezanja (CDX) 84 mm, premer rezalnega roba (DC) 250 mm, število rezalnih teles (CICT) 18, največja širina rezanja (CWX) 6,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 5,51 mm, premer pesta (DHUB) 80 mm, debelina pesta (THUB) 5,2 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 18

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 84 mm
  • Premer reza (DC) 250 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 18
  • Širina reza maks (CWX) 6,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5,51 mm
  • Premer pesta (DHUB) 80 mm
  • Debelina pesta (THUB) 5,2 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 6C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 18
  • Potopni kot max (RPMX) 320 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico