12,5 mm (1/2″) vtičnica IMPACT SW.22 mm L.42 mm

Št. art.: 23010022
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 23010022
EAN/GTIN 4018754015078
Številka proizvajalca 23010022
L-število L60010 2713

Opis

Opis:

  • 1/2″ notranji kvadratni pogon
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Za električne izvijače
  • Kromirano jeklo iz kromirane zlitine

Lastnosti:

  • d1: 32,5 mm
  • d2: 30 mm
  • Dolžina [mm): 42 mm
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • t: 25 mm
  • Teža: 141 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 22 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico