12,5 mm (1/2″) vtičnica IMPACT SW.17 mm L.38 mm

Št. art.: 23010017
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 23010017
EAN/GTIN 4018754015023
Številka proizvajalca 23010017
L-število L60010 1559

Opis

Opis:

  • 1/2″ notranji kvadratni pogon
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Za električne izvijače
  • Kromirano jeklo iz kromirane zlitine

Lastnosti:

  • d1: 26,2 mm
  • d2: 30 mm
  • Dolžina [mm): 38 mm
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • t: 22,9 mm
  • Teža: 132 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 17 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico