1/4″ natični ključ (inch) 11/32″

Št. art.: 2300A 11/32
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300A 11/32
EAN/GTIN 4991644001606
Številka proizvajalca 2300A 11/32

Opis

Opis:

Dolžina: 50 mm
Dimenzija D2: 11,7 mm
D1: 12,5 mm
Dolžina: 10 mm
Višina: 40 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 11/32″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico