SGSF 125-2-27A Rezkarji za utore za obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2300952
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300952
EAN/GTIN 7291075069969
Številka proizvajalca 2300952
L-število L24130 120

Opis

Opis:

Rezkarji za dereze in diski, globina rezanja max (CDX) 32 mm, premer rezanja (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, širina rezanja max (CWX) 2,69 mm, širina rezanja min (CWN) 1,8 mm, premer pesta (DHUB) 60 mm, debelina pesta (THUB) 1,6 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 12

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 32 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Širina reza maks (CWX) 2,69 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Debelina pesta (THUB) 1,6 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 2
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 12
  • Potopni kot max (RPMX) 640 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico