SGTFR 1010-2 SELF-GRIP, kompaktna držala za zunanje struženje, za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2300832
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300832
EAN/GTIN 7291075071146
Številka proizvajalca 2300832
L-število L23920 642

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, širina rezanja max (CWX) 2,69 mm, širina rezanja min (CWN) 1,8 mm, skupna dolžina (OAL) 86 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 2,69 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 17 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 86 mm
  • Višina vpenjala (H) 10 mm
  • Širina vpenjala (B) 10 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 28 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico