SGTBF 32-A Pravokotno držalo za različne nosilce rezil.

Št. art.: 2300718
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka VDI držala orodij

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2300718
    EAN/GTIN 7291075070606
    Številka proizvajalca 2300718
    L-število L23920 2281

    Opis

    Opis:

    Okovje za hitro menjavo, dolžina rezilnika (LPR) 116 mm

    Lastnosti:

    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Dolžina ovratnika (LPR) 116 mm
    • Višina vpenjala (H) 32 mm
    • Dolžina vpenjala (LS) 100 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico