SGSF 100-4-22K Rezkarji za utore za obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2300681
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300681
EAN/GTIN 7291075069761
Številka proizvajalca 2300681
L-število L24130 104

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in plošče, globina reza, max. (CDX) 26 mm, premer reza (DC) 100 mm, število ploščic (CICT) 6, širina reza max. (CWX) 4,52 mm, širina reza min. (CWN) 3,54 mm, premer pesta (DHUB) 40 mm, debelina pesta (THUB) 3,2 mm, učinkovito število obodnih ploščic (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 26 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Širina reza maks (CWX) 4,52 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,54 mm
  • Premer pesta (DHUB) 40 mm
  • Debelina pesta (THUB) 3,2 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 4
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
  • Potopni kot max (RPMX) 800 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico