Navorni ključ 1/4″ 2-22 cNm

Št. art.: 2299852
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2299852
EAN/GTIN 0701698906468
Številka proizvajalca 2299852

Opis

Opis:

  • Primer uporabe:
  • Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 4 do 22 cN-m
  • Serijska montaža z zategovanjem s konstantno vrednostjo
  • Elektronska industrija, natančna mehanika in industrijska proizvodnja
  • Dizajn:
  • Fiksni navorni izvijač - brez lestvice
  • S šesterokotno vtičnico 1/4″ za vklop bitov 1/4″ po DIN 3126 - C 6.3
  • S adapterjem, primernim tudi za vtičnice 1/4″ po DIN 3124
  • Točnost sprožanja: +/- 6 % odstopanje od nastavljene vrednosti
  • Način izvedbe v skladu z DIN EN ISO 6789, tip II, razred F
  • Precizna vrtljiva kroglična sklopka za nadzorovano levoročno zategovanje, zaklenjeno vrtenje v smeri urinega kazalca
  • Precizni mehanizem opazno zdrsne, ko je dosežena nastavljena vrednost
  • Samodejna vrnitev v začetni položaj
  • Lahka konstrukcija zaradi ročajev iz eloksiranega aluminija
  • Fiksno nastavitev lahko izvede uporabnik v tovarni ali na ustrezni preskusni opremi
  • Če želite tovarniško fiksno nastavitev, pri naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
  • Rodila so na voljo v modri, rdeči, zeleni ali zlati eloksirani barvi
  • Razpon dobave:
  • Motorni ključ
  • 1/4″ adapterski pogonski kos (št. 757-20)
  • Model št. TLS 1360 FH z dodatnim prečnim ročajem za lažje delo
  • Testni certifikat v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Dobava v trdni kartonski škatli
.

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3 mm
  • Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
  • Vrsta pogona/spremembe: Nosilec bitov
  • Smer zategovanja: Desno
  • Sprostitveni mehanizem: Drsna sklopka
  • Razpon navora (min./max.) [cNm]: 4 cNm-22 cNm
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 2-22 cN.m
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Proizvodnja
    • Kakovostni nadzor
    • Serijska sestava
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna višina [mm]: 19,6 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 116 mm
  • Natančnost: +/- 6 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V izoliran: brez
  • Različica EPA/ESD: brez
  • Fiksna nastavitev: da
  • Križni ročaj na voljo: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Elektronska industrija
    • Industrija
    • Drobna mehanika
    • Vojaštvo
    • Služba

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico