Vpenjalni vijak

Št. art.: 229905
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX20
Navoj M5
Dolžina L 15 mm
Zatezni moment 6 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 229905
EAN/GTIN 4059782501225
Številka proizvajalca 5673668

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico