{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | 20IP | |
Navoj | M5 | |
Dolžina L | 9,3 mm | |
Zatezni moment | 6 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 229900 | |
EAN/GTIN | 5673548 | |
Številka proizvajalca | 5673548 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vpenjalni vijak
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | 20IP | 20IP |
Zatezni moment | 6 Nm | 5 Nm |
Navoj | M5 | M5 |
Dolžina L | 9,3 mm | 16,2 mm |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak |