Kombinirani set ključev z zaskočno ključavnico 12 kosov 8-19 mm

Št. art.: 2297442
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2297442
EAN/GTIN 4010886889329
Številka proizvajalca 2297442
L-število L60160 183

Opis

Opis:

Najbolj priljubljene velikosti v kompletu
Ploščata oblika
UD profil
Prevod visokega navora
V trpežnem ohišju iz pločevine
Mere: 320 x 210 x 55 mm

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 205 mm
  • Skupna višina [mm]: 56 mm
  • Skupna globina [mm]: 210 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
  • Vsebina (število kosov): 12 kosov
  • Material: 31CrV3
  • Nominalna širina [mm]: 320 mm
  • Nominalna višina [mm]: 55 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico