Garnitura odprtih ključev z obročasto zaskočnico, obojestranska 12 kosov 8-19 mm

Št. art.: 2297418
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2297418
EAN/GTIN 4010886889503
Številka proizvajalca 2297418
L-število L60160 103
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Vse običajne velikosti v kompletu
Obročna stran nagnjena pod kotom 13°, obrnjena
UD profil
Prenos visokega navora
V trpežni pločevinasti škatli
Mere: 320 x 210 x 55 mm

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 210 mm
  • Skupna višina [mm]: 54 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: mat
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico