Opis:
Z enako širino po ploskvah
UD profil
Prenos visokega navora
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3
Zgled brez bleščanja zaradi mat kromiranja, zaskočni vložek in zapah sta manganizirana
Kovana
Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
S adapterjem št. 7 RA ali št. 7 RB (naročite posebej) postane št. 7 UR (bitna) ročica
Ključ z obročasto ročico št. 7 R za rahljanje ali hitro zategovanje
Ključ z obročasto ročico št. 7 R za rahljanje z ročico
Prijazen občutek za roko zaradi opasane gredi
Torzijsko toga geometrija z učinkom dvojnega T-premena
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 40 mm
- Skupna višina [mm]: 18 mm
- Skupna dolžina [mm]: 225 mm
- Širina glave 1 [mm]: 33,6 mm
- Širina glave 2 [mm]: 38 mm
- Višina glave 1 [mm]: 10,6 mm
- Višina glave 2 [mm]: 5,9 mm
- Material: 31CrV3
- Položaj ustja: 15 °
- Površina: kromiran
- Profil obroča: UNIT-DRIVE
- Kot obroča: 13°
- Kotiček povratnega pomika: 6 °
- Širina po ploskvah [mm]: 17,0
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez