Odprt ključ z obročasto zaskočnico, obojestranski, UD 8 mm

Št. art.: 2297256
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2297256
    EAN/GTIN 4010886889350
    Številka proizvajalca 2297256
    L-število L60160 1338

    Opis

    Opis:

    Z enako širino po ploskvah
    UD profil
    Prenos visokega navora
    Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3
    Zgled brez bleščanja zaradi mat kromiranja, zaskočni vložek in zapah sta manganizirana
    Kovana
    Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
    S adapterjem št. 7 RA ali št. 7 RB (naročite posebej) postane št. 7 UR (bitna) ročica
    Ključ z obročasto ročico št. 7 R za rahljanje ali hitro zategovanje
    Ključ z obročasto ročico št. 7 R za rahljanje z ročico
    Prijazen občutek za roko zaradi opasane gredi
    Torzijsko toga geometrija z učinkom dvojnega T-premena

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 20 mm
    • Skupna višina [mm]: 13 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 141 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 17,5 mm
    • Širina glave 2 [mm]: 19,8 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 7 mm
    • Višina glave 2 [mm]: 3,8 mm
    • Material: 31CrV3
    • Položaj ustja: 15 °
    • Površina: kromiran
    • Profil obroča: UNIT-DRIVE
    • Kot obroča: 13°
    • Kotiček povratnega pomika: 7 °
    • Širina po ploskvah [mm]: 8,0
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico